代表画像
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
13590057
品番
UE/2501(N)/TCLF 3CX16AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVC材を使用
UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途
北米・EU向けマルチケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(18〜12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10〜6AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)
100
許容電流(A)
22
AWG
16
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
140
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.3以下
シース厚(mm)
1.7
導体構成(本/mm)
26/0.26
導体外径(Φmm)
1.5
シース外径(Φmm)
10.6
導体公称断面積(mm
2
)
1.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
60以上
線心数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
絶縁体外径(Φmm)
3.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表