代表画像

ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 13590355 品番 UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVC材を使用
UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
北米・EU向けマルチケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(18〜12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10〜6AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)30 許容電流(A)46 AWG10 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)385 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.44以下 シース厚(mm)1.7 導体構成(本/mm)104/0.254 導体外径(Φmm)3.1 シース外径(Φmm)15.2 導体公称断面積(mm2)5.26 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 線心数4C RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 絶縁体外径(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする