代表画像
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全190種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
13590870
品番
UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用
UL VW-1、cULFT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
北米・EU向けマルチケーブル
定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)
(nx16AWG+1x14AWG)
(TUV証明書No.(18〜12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
13
AWG
18
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
230
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
22.8以下
シース厚(mm)
1.7
導体構成(本/mm)
35/0.18
導体外径(Φmm)
1.2
シース外径(Φmm)
13.6
導体公称断面積(mm
2
)
0.823
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
60以上
線心数
6C+1C
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
絶縁体外径(Φmm)
2.9
注意
※線心数表記”+1C”の場合、14AWGの[Y/G]アース線入りとなります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表