代表画像

ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(60m) 注文コード 13590915 品番 UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用
UL VW-1、cULFT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
北米・EU向けマルチケーブル
定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)
(nx16AWG+1x14AWG)
(TUV証明書No.(18〜12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)60 許容電流(A)13 AWG18 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)230 導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.8以下 シース厚(mm)1.7 導体構成(本/mm)35/0.18 導体外径(Φmm)1.2 シース外径(Φmm)13.6 導体公称断面積(mm2)0.823 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)60以上 線心数6C+1C RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 絶縁体外径(Φmm)2.9
注意
※線心数表記”+1C”の場合、14AWGの[Y/G]アース線入りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする