※商品写真
藤山
藤山の 内装商品
藤山の 収納用品
藤山の ランドリー収納
フィットラック 乾太くん専用台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト
セット内容
FKレール(FR0615A)×1、FKスリット(FS0700S)×3、TSセット(KS-6060C)×1
注文コード
13592751
品番
KST-6060CS
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途
乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
セット内容
FKレール(FR0615A)×1、FKスリット(FS0700S)×3、TSセット(KS-6060C)×1
色
ホワイト
取付寸法(mm)
640〜
梱包数
1
取扱説明書:
(1.17MB)
注意
※乾太くんは付属されません。
※施工前に必ず施工説明書等をよくお読みの上、正しく施工してください。
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※什器の上に、ぶら下がったり、腰掛けたりしないで下さい。不適切な用途で使用されますと、事故の原因になることがあります。