※商品画像

GALLUP(ギャラップ) Brass Products マッシュルーム キャビネット ノブ SMALL 4個セット #Gold 7505-64

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13596969 品番30075056403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)
GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。
真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。
商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。
あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。
素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。
さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。
※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。

用途
キャビネットなど収納家具の引き出し用の真鍮製つまみ。裏からネジで留めるタイプです。
マッシュルームのようなシンプルなデザインで使う場所を選びません。
サイズ(mm):約 直径15×奥行13.5 ※対応板厚:約18〜21前後 ※ネジ規格:M4
真鍮(合金)
・シルバー(クロムメッキ仕上げ)
・ゴールド(表面アンティーク加工)
・ブラック(化学反応による着色)
Gold
注意
※サイズには誤差があります。
※表面に傷や欠けがある場合があります。
※入荷により表面の質感や風合いに違いが出ることがありますので、写真と異なる場合があります。
※ハンドメイドのため、サイズ・質感・風合いに個体差があります。
※「ブラック」は、硬いものと強く当たると塗装が剥がれることがあります。
※アンティーク調の加工をしているため、「ブラック」は所々、白や緑に変色している場合があります。
※付属のネジは鉄製のため、錆が発生する場合があります。特に屋外など水のかかる場所で使用する場合は、錆びにくい素材のビスを別途ご用意ください。
※取り付け面に穴を開けて、裏側からネジで留めるタイプです。
※取り付ける板が対応板厚より厚い場合は彫り込みで、薄い場合はあて木で調整してください。
※ネジの取り付け、取り外しが硬く困難な場合は、サイズの合ったドライバーで一度奥まで締めていただくと解消されます。また潤滑油を併用すると入りやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする