付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書
適合最小口径比:F22
寸法(mm)Φ63.5×83(最大径×長さ)
色シルバー
質量(g)(約)190
規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格
倍率(倍)最大撮影:0.16(35mm判換算 0.32相当)
羽根枚数(円形絞り)7枚
焦点距離(mm)40-150(35判換算 80-300相当)
レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)
撮影距離(m)最短:0.9
径(mm)フィルター:Φ58
画角30-8.2(°)
最大口径比F4.0(40mm)-F5.6(150mm)