武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の エンジンルーム内部品
武蔵オイルシール工業の エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
武蔵オイルシール工業の 自動車用オイルシール
クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13597818
品番
N9500
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」
ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。
主な適合純正品番
32113-N2101
材質
FKM(フッ素ゴム)
形状
AD型
厚さ(mm)
7
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
50
使用箇所
ミッションフロント
年式
C10【'68.8〜'72.8】 C110【'72.9〜'77.7】 C210【'77.8〜'83.8】
代表車種
スカイライン
適合メーカー
ニッサン
適合型式
C10/C110/C210