※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N9505 クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業 13597870 N9505 クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業 13597870

クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13597870 品番 N9505
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」
ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。

主な適合純正品番32114-Y4000 材質FKM(フッ素ゴム) 形状AD型 厚さ(mm)8 内径(Φmm)30 外径(Φmm)45 使用箇所ミッションフロント 年式C110【'72.9〜'77.7】 C210【'77.8〜'81.7】 代表車種スカイライン 適合メーカーニッサン 適合型式C110/C210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする