付属品K熱電対×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0寸法(mm)147×150×106電源(V)AC100 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター付加機能設定値メモリー・キーロック温度表示精度±2.6℃アズワン品番1-4598-21温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)最小表示(℃)0.1