スマホファイバースコープ Φ7.9mm

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13598387 品番W400-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。

付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) 仕様先端LED:8個 ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0〜45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2〜10cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
共同住宅の専有部排水管内の調査
ゴフェル住設有限会社 様 (建設業・工事業)

洗濯パン排水トラップより排水管内VP40にてカメラ挿入して使いました。エルボの通過には多少工夫が必要ですが2曲がり程度可能でした。価格的には納得しています。焦点距離がもうすこし長くできるとさらに実用的な調査が可能と思います。例えば30-200mm。期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする