PMP分液ロート 目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13598500 品番978
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,702
販売価格(税別)
13,365

耐薬性があるPMP製の分液ロートです。

材質PMP(TPX(R)) 容量(mL)500 摺合せNS 29/32 アズワン品番4-6526-01 目盛単位(mL)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする