付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース
寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214
測定範囲MLSS/0〜20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0〜5m
質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー
再現性±3%以内/FS(一定条件)
分解能MLSS/10mg/L(0〜10000mg/L間)・100mg/L(10000〜30000mg/L間)、水深/0.01m
防塵防水性能IP67準拠
アズワン品番61-3376-04