B-300 ディスポカップ ブロー成型 アズワン 13599376

B-300 ディスポカップ ブロー成型 アズワン 13599376
B-300 ディスポカップ ブロー成型 アズワン 13599376

ディスポカップ ブロー成型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
容量(mL)300
内容量1個注文コード13599376品番B-300
参考基準価格(税別)¥46販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45

積み重ねができ保管場所を取りません。

仕様ブロー成型材質PP(半透明)容量(mL)3001目盛(mL)50耐熱温度(℃)約80アズワン品番1-4659-24上径×下径×高さ(mm)Φ80×Φ68×99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする