アズワン
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
内容量
1個
1個
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
容量(mL)
500
100
150
200
300
500
1000
2000
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599385
品番
B-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥56
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
500
1目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-25
上径×下径×高さ(mm)
Φ98×Φ82×121