アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ディスポ容器
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599410
品番
B-2000
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
2000
1目盛(mL)
500
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-27
上径×下径×高さ(mm)
Φ140×Φ118×197