B-200C ディスポカップ ブロー成型 アズワン 13599437

ディスポカップ ブロー成型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
容量(mL)200
内容量1箱(1000個)注文コード13599437品番B-200C
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥32,010
販売価格(税別)
29,100

積み重ねができ保管場所を取りません。

仕様ブロー成型材質PP(半透明)容量(mL)2001目盛(mL)50耐熱温度(℃)約80アズワン品番1-4659-33上径×下径×高さ(mm)Φ74×Φ63×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする