アズセーフSMSつなぎ服 滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13599586 品番 M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240

PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。
通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。

種別つなぎ服 材質PP不織布(3層構造・SMS) サイズM 滅菌γ線滅菌済 胸囲(cm)84〜100 機能通気性、柔軟性、防塵 適応身長(cm)約164〜176 アズワン品番1-9355-11
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする