アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て防護服
アズセーフSMSつなぎ服 滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13599595
品番
L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。
通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別
つなぎ服
材質
PP不織布(3層構造・SMS)
サイズ
L
滅菌
γ線滅菌済
胸囲(cm)
92〜108
機能
通気性、柔軟性、防塵
適応身長(cm)
約170〜188
アズワン品番
1-9355-12
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。