寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリイミド粘着テープ
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13600171
品番
650S#12
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.035
テープ幅(mm)
20
基材
PI(ポリイミド)
テープ長さ(m)
20
粘着剤
シリコン系
耐熱温度(℃)
200
難燃性
UL510合格品
アズワン品番
1-9166-05
特性
難燃性