寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリイミド粘着テープ
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13600189
品番
650S#50
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.08
テープ幅(mm)
20
基材
PI(ポリイミド)
テープ長さ(m)
20
粘着剤
シリコン系
耐熱温度(℃)
200
難燃性
UL510合格品
アズワン品番
1-9166-09
特性
難燃性