コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13600889 品番 CD7P-N-L
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥202,400
販売価格(税別)
184,000

LED照明採用で省電力化を図っています。
使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。

付属品排水ホース(1m)・ホースニップル(外径Φ16mm) 仕様給排水:有り 質量(kg)24.5 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) アズワン品番3-4056-31 有効内寸法(mm)474×494 ファンファン無し 圧力損失(Pa)23
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※設置・移動が容易な専用カートがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする