アズワン
アズワンの ドラフト
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13600916
品番
CD7P-NX-L
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥190,300
販売価格(税別)
¥
173,000
バスケットに入れる
LED照明採用で省電力化を図っています。
使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
仕様
給排水:無し
質量(kg)
24.5
材質(本体)
PVC
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m
3
/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)
サッシ:620×575
照明
LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)
アズワン品番
3-4056-34
有効内寸法(mm)
688×494
ファン
ファン無し
圧力損失(Pa)
23
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※設置・移動が容易な専用カートがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません