付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)
仕様給排水:無し
質量(kg)30.5
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)93/110
最大静圧(kPa)0.36/0.5
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)3.4/3.9
外寸法(mm)700×550×920/1090
アズワン品番3-4056-35
有効内寸法(mm)688×494
ファン標準ファン付き
圧力損失(Pa)23