付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)・給排水有りタイプ/排水ホース(1m)×1・ホースニップル(外径Φ16mm)仕様給排水:有り質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)93/110最大静圧(kPa)0.36/0.5風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)3.4/3.9本体外形寸法(mm)700×555×920/1090アズワン品番3-4057-32有効内寸法(mm)474×498ファン標準ファン付き