アズワン
アズワンの ドラフト
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13601020
品番
CD7S-NX-L
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥189,200
販売価格(税別)
¥
172,000
バスケットに入れる
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
LED照明採用で省電力化を図っています。
設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
仕様
給排水:無し
質量(kg)
34.5
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m
3
/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)
サッシ:620×575
照明
LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)
アズワン品番
3-4057-34
有効内寸法(mm)
698×498
ファン
ファン無し
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません