コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13601029 品番 CD7S-FX-L
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥282,700
販売価格(税別)
257,000

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
LED照明採用で省電力化を図っています。
設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。

付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m) 仕様給排水:無し 質量(kg)40.5 材質(本体)SUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)93/110 最大静圧(kPa)0.36/0.5 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)3.4/3.9 本体外形寸法(mm)700×555×920/1090 アズワン品番3-4057-35 有効内寸法(mm)698×498 ファン標準ファン付き
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする