付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)・給排水有りタイプ/排水ホース(1m)×1・ホースニップル(外径Φ16mm)
仕様給排水:有り
質量(kg)43
材質(本体)SUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100/120
最大静圧(kPa)0.39/0.55
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)5.4/6.3
本体外形寸法(mm)700×555×920/1160
アズワン品番3-4057-37
有効内寸法(mm)474×498
ファンM型ファン付き