材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
寸法(mm)600×503×811
質量(kg)24
消費電力(W)55
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
風量(m3/min)ファン:1
フィルター□200×1枚
照明LED照明灯7W×1
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-5338-31
コンセント無し
作業面寸法(mm)557×410
吹出風速(m/s)0.6
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル