材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)900×503×811質量(kg)31消費電力(W)94電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)風量(m3/min)ファン:2フィルター□200×2枚照明LED照明灯7W×1集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-5338-32コンセント無し作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル