画像準備中

クリーンベンチ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13601117 品番 CT-900AD-D-L
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は342,000円となります。
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥348,700
販売価格(税別)
317,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。
LED照明採用で省電力化を図っています。

材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 寸法(mm)900×678×811 質量(kg)36 消費電力(W)64 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 風量(m3/min)ファン:5 フィルター□450×1枚 照明LED照明灯7W×1 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-5338-33 コンセント無し 作業面寸法(mm)857×586 吹出風速(m/s)0.4 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
注意
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする