アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 照明装置/ハロゲンランプ
LED光源
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13601275
品番
AS3000D
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。
自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。
コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0〜100%
注意
※1 ファイバー結束径Φ6mm・全長1000mmのライトガイドを使用し、ライトガイドの先端より50mmにおける値