キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 適合目付量(g/m2):85 注文コード13601641 品番A85
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

パルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で、水・油どちらも拭きとります。
大きなエンボスのため、保水性が高く、拭き残りを少なくします。
しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。
食品衛生法にも適合しています。
滅菌タイプをラインナップ!。

適合目付量(g/m2):85 材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上) タイプ4つ折り 枚数50 滅菌 シートサイズ(mm)300×340(4つ折り) アズワン品番4-1304-33
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは、-01〜04をご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする