アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
13601948
品番
AFB-CT225-250
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
液体窒素使用時に便利なドレイン付き
仕様
チューブ架数:225/250mL×6本
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
適合チューブ外径(Φmm)
最大Φ61
外寸法(mm)
203×152×168
アズワン品番
4-3845-04
チューブ架数(本)
6