TRB200-1525 トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ アズワン 13601991

トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
下部摺合15/25
内容量1個注文コード13601991品番TRB200-1525
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,979
販売価格(税別)
10,890

ロータリーエバポレーターに使用できます。
泡沫侵入防止タイプです。

仕様球径容量:Φ80mm材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)200アズワン品番4-419-05上部摺合29/42下部摺合15/25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする