バークシャー
クリーンルームワイパー 1袋 300枚入 DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(300枚)
寸法(mm)
180×180
アズワン品番
4-5475-32
注文コード
13602395
品番
DR670.0707.45P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なドライタイプで高い吸水性を有しています。
表面が滑らかで高耐久性タイプです。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質
不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
寸法(mm)
180×180
質量(g)
57.3/m2
対応
クリーンルーム環境(目安):クラス100~(ISOクラス5~)
アズワン品番
4-5475-32
吸水量(mL)
291/m2