曜日別特売
CR-84WT クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ アズワン 13602709

クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番4-5710-04注文コード13602709品番CR-84WT
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。
ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。

仕様足掛けリング:有り材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂寸法(mm)635×635×445~595ホワイトタイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ωアズワン品番4-5710-04座面径(Φmm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする