アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13602718
品番
KTO-2350-TF
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)
温度範囲(℃)
-50〜+700
アズワン品番
4-5731-01
シース外径(Φmm)
2.3
シース長(mm)
50
リード線長さ(m)
2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。