K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13602727 品番 KTO-23100-TF
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R) 温度範囲(℃)-50〜+700 アズワン品番4-5731-02 シース外径(Φmm)2.3 シース長(mm)100 リード線長さ(m)2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする