Polylab
Polylabの 研究関連用品・実験用必需品
Polylabの 架台/スタンド/ホルダー類
Polylabの 試験管立て/ラック
テストチューブスタンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ13
注文コード
13603025
品番
77906
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
適合チューブ外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
三層式の一体成型タイプです。
耐薬性・耐熱性に優れています。
材質
PP
寸法(mm)
107×107×55
適合チューブ外径(Φmm)
Φ13
収納本数(本)
36
アズワン品番
4-5870-01