アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
シース長(mm)
1000
温度範囲(℃)
-50〜800
アズワン品番
4-6117-05
注文コード
13603488
品番
KTIN-10100C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
この商品は
シース長・温度範囲・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質
シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50〜800
アズワン品番
4-6117-05
シース外径(Φmm)
1
シース部寸法(Φmm×mm)
1.0×1000
シース長(mm)
1000
リード線長さ(m)
2