PFAチューブ mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 13605150 品番 S1811-04 10m
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,940
販売価格(税別)
25,400

耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。

材質PFA 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-200〜+260 内径×外径(Φmm)1.6×3.2 肉厚(mm)0.8 アズワン品番4-6326-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする