PPボトル GL45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13605256 品番 110194
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
仕様目盛の精度:±5% 材質本体・キャップ/PP 寸法(mm)ベース径×高さ:54×103 容量(mL)125 規格DIN EN 285 キャップタンパーエビデント式 GL45 アズワン品番4-6330-01 オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa) 目盛単位(mL)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする