アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PPボトル GL45
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13605281
品番
110394
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
仕様
目盛の精度:±5%
材質
本体・キャップ/PP
寸法(mm)
ベース径×高さ:77×192
容量(mL)
500
規格
DIN EN 285
キャップ
タンパーエビデント式 GL45
アズワン品番
4-6330-03
オートクレーブの可否
可(121℃ 200kPa)
目盛単位(mL)
25