画像準備中

アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(L)1 注文コード13605597 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。

材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合) 容量(L)1 1目盛(mL)100 アズワン品番4-6359-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする