タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13606270 品番 WC6-10
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,880
販売価格(税別)
15,345

耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。

材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6% 硬度HV1600kg/cm3 寸法(Φmm)10 比重15 アズワン品番4-6486-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする