DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの 振盪器
DLABの ラボシェイカー
デジタルシェーカー SKシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-6493-03
注文コード
13606288
品番
SK-L180-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイマー機能付きです。
仕様
振とう方式:往復
質量(kg)
3.4
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
40〜200
耐荷重(kg)
2
本体寸法(mm)
294×348×123
表示
液晶/LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
振幅(mm)
20
使用周囲温度(℃)
5〜40
防塵防水性能
IP21
タイマー設定
1〜99時間59分
アズワン品番
4-6493-03