ステンレス結晶皿

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13606778 品番 6267379
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。

材質SUS304 寸法(mm)Φ70×35 容量(mL)100 直径(Φmm)70 最高耐熱温度(℃)300 アズワン品番4-6529-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする