ステンレス結晶皿

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13606787 品番 6267381
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。

材質SUS304 寸法(mm)Φ110×55 容量(mL)400 直径(Φmm)110 最高耐熱温度(℃)300 アズワン品番4-6529-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする