アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
クライオケーン T313シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
13607320
品番
T313-12
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様
適合クライオバイアル容量(mL):1.0〜2.0(最大Φ12.5×49)
材質
アルミニウム
長さ(mm)
290
立て数(本)
5
アズワン品番
4-6549-01